スケーター
アクリルコップ
軽くておしゃれで使いやすいプラスチック製のコップです。
普段使いはもちろん、コレクターズアイテムとして揃えるのも良いですね♪
材質
メタクリル樹脂
容量(mL)
280
タイプ
アリエルターコイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約80×90
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個(95g)
注意
※電子レンジ、食洗機のご使用はご遠慮ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181790
KSA4
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください