曜日別特売

ホールドカン ラウンド

ホールドカン ラウンド - 岩崎工業ホールドカン ラウンド - 岩崎工業ホールドカン ラウンド - 岩崎工業
材質本体/ポリプロピレン カバー/ポリエチレン形状丸形質量(g)705容量(L)7商品タイプ本体寸法(Φ×高さH)(cm)22.5×28.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66262265L-1041ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
66262274L-1041ネイビー
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
66262290L-1041イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする