岩崎工業
トラッシュカン
材質
本体フタ/ポリプロピレン ロック/スチール
形状
角形
質量(kg)
1.3
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×27.1×48.6
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262299
L-941
グレー
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
66262308
L-941
ネイビー
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください