TENMA(天馬)
VAZZOペグキャビネット
側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です。
市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます。
棚の高さは4段階に変更可能です。
トラスコ品番
504-1382
材質
本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン
色
ネイビー
高さ(mm)
765
奥行(mm)
335
間口(mm)
335
段数
4段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263674
110013842
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください