特長画像1

110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674 110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674 110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674 110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674 110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674 110013842 VAZZOペグキャビネット TENMA(天馬) 66263674

VAZZOペグキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66263674 品番110013842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200

側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です。
市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます。
棚の高さは4段階に変更可能です。

トラスコ品番504-1382 材質本体・脚:スチロール樹脂、ポリプロピレン ネイビー 高さ(mm)765 奥行(mm)335 間口(mm)335 段数4段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする