曜日別特売

スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 - スイデン

標準冷風ダクトです。

用途スポットエアコン用部品。適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイトトラスコ品番793-8845高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66263620SS-D-114-400114
7,000
6,990
7,689(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする