小久保工業所
保存容器 丸型
しっかり4点ロック
用途
留め具でしっかり4点ロック。ストック保存に便利です。食品を湿気から守ります。
材質
本体/AS樹脂、フタ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
本体・フタ/80、パッキン/200
耐冷温度(℃)
本体・フタ/-20、パッキン/-20
内容量
1個
注意
※液体を多く含む食材は保存しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※冷蔵庫では使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66265966
KK-594
約2.2
約18.7×18.7×高さ13.8
¥
1,950
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
5日以内出荷
66265975
KK-595
約4
約18.7×18.7×高さ22.7
¥
2,200
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください