オーツカ光学
LED表面キズ検査照明 バーライト2MW
光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。
金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
仕様
照射広がり角調整機能:無し/固定
消費電力(W)
8
光源
高輝度白色LED×7粒
防塵防水性能
IP40
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。
調光の可否
無し
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266666
BARLIGHT2MW
¥
48,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください