オーツカ光学
有機EL照明拡大鏡
・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡
(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
仕様
●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
200
平均演色評価数
4000K
光源
有機EL照明パネル
レンズ有効径(mm)
358AR:100、40、40
電源仕様
AC100-240V 50/60Hz Aプラグ
発光面(mm)
273×30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266718
OLIGHT6-B 358AR
¥
92,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66266727
OLIGHT6-F 358AR
¥
104,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください