ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ジザイフィックス
材質
ポリカーボネート、グレード:耐候
色
黒
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~+80
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268179
RK4-PC-W
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった