ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウント
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
使用温度範囲(℃)
グレード
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268188
FT5J
66ナイロン
乳白
-40~+85
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
難燃
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268197
FT5J-ETFE
ふっ素樹脂(ETFE)
青
-40~+170
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
耐熱・耐薬品・難燃
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268206
FT5J-HSW
66ナイロン
黒
-40~110
【UL難燃(主原料)】UL94HB
耐候・耐熱・難燃
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
66268450
PWMFT4
66ナイロン
乳白
-40~+85
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
難燃
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった