曜日別特売

ヘララップ (工具付)

ヘララップ (工具付) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様難燃材質ポリプロピレングレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0内容量1巻(25m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267978HWPP16-V0-16
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267987HWPP20-V0-21
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66267996HWPP25-V0-27
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268005HWPP30-V0-32
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13098018HWPP30-V0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)32
オープン66,980
47,980
アウトレット
52,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする