Hisense(ハイセンス)
家電2点セット
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途
寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機
容量(L)
162(冷蔵室113/冷凍室49)
間口(mm)
481
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66267829
HRD16FB+HWK45E
162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機
【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5
ブラック
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267820
HR-D16F+HW-K45E
162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機
【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5
ホワイト
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267847
HRD16FB+HWK55E
162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機
【洗濯機】28.5、【冷蔵庫】41
ブラック
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267838
HR-D16F+HW-K55E
162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機
【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5
ホワイト
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。