曜日別特売

超硬ロータリーバー(ステンカット)

超硬ロータリーバー(ステンカット) - ビアックス

Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。

用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネルシャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6内容量1本
注意
※ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277769G-0606-ST
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする