ビアックス
超硬ロータリーバー(ステンカット)
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
形状
円筒型
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
被削材
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル
内容量
1本
注意
※ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277778
A-0606-ST
6
6
16
56
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
66277787
A-1016-ST
6
10
20
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください