ビアックス
超硬ロータリーバー(ステンカット)
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
球型
全長(mm)
45
刃長(mm)
5.4
被削材
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277760
D-0606-ST
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください