ビアックス
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
円筒先丸型
被削材
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
6
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277805
C-0606-S
56
16
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
66277839
C-0603-S
43
13
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください