富士倉
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途
夜間の安全対策・防犯対策に。
質量(g)
780
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
45
寸法(m)
最大連結:40
定格入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(本体)13×8
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ
1610(Lm/m)
内容量
1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66267689
FRL-W5M-W
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください