TRUSCO
ハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付)
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番
555-5072
材質
荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)
750
高さ(mm)
297
タイプ
固定ハンドル
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)
均等荷重(kg)
550
ハンドル高さ(mm)
877
ストッパー
(付属)TLS909-WJ2+スペーサー
キャスター径(Φmm)
200
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66323768
502SEBA
¥
106,080
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません