TRUSCO
ハイグレード運搬車(平台車型)
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番
555-8189
材質
荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)
750
質量(kg)
34
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
297
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)
均等荷重(kg)
550
床面高さ(mm)
297
荷台寸法(mm)
1200×297
キャスター径(Φmm)
200
適合ストッパー
TLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66323777
515EBNA
¥
79,630
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません