S.I.C.(SHINDO)
コットンニットバインダーテープ/15ミリ
コットンのニットテープで、20mm幅と30mm幅は真ん中に折り目がついています。粗目のニットで透け感があり、幅方向に伸びます。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
15
長さ(m)
30
混率(%)
コットン100
入数
1巻 ( 30m)
内容量
1反(30m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全43種類を絞り込む
色
選択してください
アプリコット
ウォールナット
オフホワイト
オフモク
オリーブグレイ
オレンジ
カラシ
カーボングレイ
ガルグレイ
クリスマスグリーン
クリームカーキ
グレーモク
コバルトブルー
コーヒーブラウン
シナモン
シャーベットブルー
シルバー
ダークグリーン
チェリー
チャコール
ディープブルー
トーブグレイ
ナイトブルー
ネイビー
パセリ
ビターオレンジ
ピーチベージュ
ブラウン
ブラウンモク
ブラック
ブルーグレイ
ペールシルバー
ペールピンク
ホワイト
ミディアムグレイ
ミディアムグレーモク
ミルク
ムーンライトブルー
モスグリーン
リーフグリーン
ルージュレッド
レッド
ワイン
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66292724
SIC-2200-15-01
ホワイト
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292740
SIC-2200-15-05
ペールピンク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292749
SIC-2200-15-06
シャーベットブルー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292758
SIC-2200-15-08
ピーチベージュ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292767
SIC-2200-15-15
パセリ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292776
SIC-2200-15-23
ブルーグレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292785
SIC-2200-15-24
カラシ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292794
SIC-2200-15-34
オリーブグレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292810
SIC-2200-15-35
ブラウン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292819
SIC-2200-15-39
ダークグリーン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292828
SIC-2200-15-40
ワイン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292837
SIC-2200-15-41
チェリー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292846
SIC-2200-15-42
レッド
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292855
SIC-2200-15-45
コバルトブルー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292864
SIC-2200-15-46
ディープブルー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292880
SIC-2200-15-47
ナイトブルー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292889
SIC-2200-15-48
シルバー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292898
SIC-2200-15-49
チャコール
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292907
SIC-2200-15-50
ブラック
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292916
SIC-2200-15-52
アプリコット
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292925
SIC-2200-15-68
モスグリーン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292934
SIC-2200-15-72
リーフグリーン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292950
SIC-2200-15-85
ムーンライトブルー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292959
SIC-2200-15-94
ガルグレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292968
SIC-2200-15-100
ペールシルバー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292977
SIC-2200-15-102
カーボングレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292986
SIC-2200-15-115
クリスマスグリーン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292995
SIC-2200-15-120
オレンジ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293004
SIC-2200-15-129
ネイビー
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293020
SIC-2200-15-132
ビターオレンジ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293029
SIC-2200-15-135
オフホワイト
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293038
SIC-2200-15-142
コーヒーブラウン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293047
SIC-2200-15-156
ルージュレッド
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293056
SIC-2200-15-158
ミルク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293065
SIC-2200-15-159
ミディアムグレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293074
SIC-2200-15-162
クリームカーキ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293090
SIC-2200-15-176
シナモン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293099
SIC-2200-15-177
トーブグレイ
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293108
SIC-2200-15-178
ウォールナット
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293117
SIC-2200-15-301
オフモク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293126
SIC-2200-15-302
グレーモク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293135
SIC-2200-15-310
ブラウンモク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66293144
SIC-2200-15-315
ミディアムグレーモク
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください