S.I.C.(SHINDO)
リサイクルポリエステルニットストレッチバインダー/12ミリ
表面に少し光沢のある、薄手で柔らかいニットのストレッチテープです。SIC-FB011のリサイクルポリエステルタイプ。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
12
長さ(m)
30
混率(%)
ポリエステル95, ポリウレタン5
入数
1巻 ( 30m)
内容量
1反(30m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66319245
SIC-FB011R-12-01
ホワイト
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319254
SIC-FB011R-12-03
ベージュ
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319270
SIC-FB011R-12-05
ペールピンク
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319279
SIC-FB011R-12-06
シャーベットブルー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319288
SIC-FB011R-12-36
ダークブラウン
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319297
SIC-FB011R-12-42
レッド
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319306
SIC-FB011R-12-43
ガーネット
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319315
SIC-FB011R-12-46
ディープブルー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319324
SIC-FB011R-12-47
ナイトブルー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319340
SIC-FB011R-12-49
チャコール
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319349
SIC-FB011R-12-50
ブラック
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319358
SIC-FB011R-12-76
グリーンティー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319367
SIC-FB011R-12-100
ペールシルバー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319376
SIC-FB011R-12-119
イエロー
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319385
SIC-FB011R-12-120
オレンジ
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319394
SIC-FB011R-12-142
コーヒーブラウン
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319410
SIC-FB011R-12-158
ミルク
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66319419
SIC-FB011R-12-00
キナリ
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください