S.I.C.(SHINDO)
コットンニットバインダーテープ/6ミリ
コットンのニットテープで、20mm幅と30mm幅は真ん中に折り目がついています。粗目のニットで透け感があり、幅方向に伸びます。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
6
長さ(m)
30
混率(%)
コットン100
入数
1巻 ( 30m)
内容量
1反(30m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66291866
SIC-2200-6-01
ホワイト
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291875
SIC-2200-6-05
ペールピンク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291884
SIC-2200-6-06
シャーベットブルー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291900
SIC-2200-6-08
ピーチベージュ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291909
SIC-2200-6-15
パセリ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291918
SIC-2200-6-23
ブルーグレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291927
SIC-2200-6-24
カラシ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291936
SIC-2200-6-34
オリーブグレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291945
SIC-2200-6-35
ブラウン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291954
SIC-2200-6-39
ダークグリーン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291970
SIC-2200-6-40
ワイン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291979
SIC-2200-6-41
チェリー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291988
SIC-2200-6-42
レッド
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66291997
SIC-2200-6-45
コバルトブルー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292006
SIC-2200-6-46
ディープブルー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292015
SIC-2200-6-47
ナイトブルー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292024
SIC-2200-6-48
シルバー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292040
SIC-2200-6-49
チャコール
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292049
SIC-2200-6-50
ブラック
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292058
SIC-2200-6-52
アプリコット
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292067
SIC-2200-6-68
モスグリーン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292076
SIC-2200-6-72
リーフグリーン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292085
SIC-2200-6-85
ムーンライトブルー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292094
SIC-2200-6-94
ガルグレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292110
SIC-2200-6-100
ペールシルバー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292119
SIC-2200-6-102
カーボングレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292128
SIC-2200-6-115
クリスマスグリーン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292137
SIC-2200-6-120
オレンジ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292146
SIC-2200-6-129
ネイビー
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292155
SIC-2200-6-132
ビターオレンジ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292164
SIC-2200-6-135
オフホワイト
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292180
SIC-2200-6-142
コーヒーブラウン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292189
SIC-2200-6-156
ルージュレッド
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292198
SIC-2200-6-158
ミルク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292207
SIC-2200-6-159
ミディアムグレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292216
SIC-2200-6-162
クリームカーキ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292225
SIC-2200-6-176
シナモン
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292234
SIC-2200-6-177
トーブグレイ
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292250
SIC-2200-6-178
ウォールナット
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292259
SIC-2200-6-301
オフモク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292268
SIC-2200-6-302
グレーモク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292277
SIC-2200-6-310
ブラウンモク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66292286
SIC-2200-6-315
ミディアムグレーモク
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください