S.I.C.(SHINDO)
リサイクルポリエステル薄手サテンストレッチバインダー/12×12ミリ
表面に光沢がある、薄手の織ストレッチテープです。SIC-EB009のリサイクルポリエステルタイプ。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
12×12
長さ(m)
20
混率(%)
ポリエステル95, ポリウレタン5
入数
1巻 ( 20m)
内容量
1反(20m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全21種類を絞り込む
色
選択してください
アシッドイエロー
イエローグリーン
キナリ
ココア
シャーベットブルー
シルバー
スチールブラック
ダークグリーン
ダークネイビー
ダークブラウン
チャコール
ナイトブルー
フォーマルネイビー
ブラック
ベージュ
ホワイト
ミルク
ライラックサチェット
ルージュレッド
レッド
ロイヤルブルー
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66317818
SIC-EB009R-1212-01
ホワイト
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317827
SIC-EB009R-1212-03
ベージュ
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317836
SIC-EB009R-1212-06
シャーベットブルー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317845
SIC-EB009R-1212-11
ライラックサチェット
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317854
SIC-EB009R-1212-36
ダークブラウン
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317870
SIC-EB009R-1212-37
イエローグリーン
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317879
SIC-EB009R-1212-39
ダークグリーン
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317888
SIC-EB009R-1212-42
レッド
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317897
SIC-EB009R-1212-47
ナイトブルー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317906
SIC-EB009R-1212-48
シルバー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317915
SIC-EB009R-1212-49
チャコール
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317924
SIC-EB009R-1212-50
ブラック
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317940
SIC-EB009R-1212-77
ココア
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317949
SIC-EB009R-1212-95
フォーマルネイビー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317958
SIC-EB009R-1212-96
ダークネイビー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317967
SIC-EB009R-1212-105
スチールブラック
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317976
SIC-EB009R-1212-118
アシッドイエロー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317985
SIC-EB009R-1212-128
ロイヤルブルー
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66317994
SIC-EB009R-1212-156
ルージュレッド
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66318010
SIC-EB009R-1212-158
ミルク
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66318019
SIC-EB009R-1212-00
キナリ
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください