曜日別特売

コーティングテープ/3ミリ

コーティングテープ/3ミリ - S.I.C.(SHINDO)

アクセサリーや小物に使用できるテープです。アクリル樹脂を使用しているため、曇りのない透明感となっています。

用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)3長さ(m)50入数1巻 ( 50m)内容量1反(50m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66314494SIC-IB060-50ブラックアクリルレジン100
7,100
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66314519SIC-IB060-501ゴールド鞘:アクリル レジン100, 芯:ポリエステル100
7,100
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66314528SIC-IB060-502シルバー鞘:アクリル レジン100, 芯:ポリエステル100
7,100
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66314537SIC-IB060-510マジカル鞘:アクリル レジン100, 芯:ポリエステル100
7,100
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
66314510SIC-IB060-500トウメイアクリルレジン100
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする