S.I.C.(SHINDO)
ラメコード/3ミリ
ラメ糸を使用しており、美しくキラキラと光る丸紐です。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
3
長さ(m)
50
混率(%)
ポリエステル100
入数
1巻 ( 50m)
内容量
1反(50m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全41種類を絞り込む
色
選択してください
アイリス
アズキ
アルバブルー
オフホワイト
オレンジ
カラシ
キャラメル
クラウドグレイ
グレイ
グレープフルーツ
コスモス
サンドベージュ
シェルピンク
シルバー
スカーレット
スチールブラック
ストロベリーピンク
セージグリーン
ダスクブルー
ダークスチール
ダークネイビー
ダークブラウン
ナイトブルー
バイオレット
ビターオレンジ
ビリジアン
ピクルス
ピーチベージュ
フォッグ
フォーマルネイビー
ブラック
ブルーグレイ
ブルーライト
ペールシルバー
ホワイト
ミルク
メロウローズ
ライトパープル
リーフグリーン
レッド
ロシアンブルー
41種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66301456
SIC-3096-M-01
ホワイト
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301465
SIC-3096-M-08
ピーチベージュ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301474
SIC-3096-M-12
サンドベージュ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301490
SIC-3096-M-23
ブルーグレイ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301499
SIC-3096-M-24
カラシ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301508
SIC-3096-M-30
セージグリーン
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301517
SIC-3096-M-36
ダークブラウン
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301526
SIC-3096-M-42
レッド
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301535
SIC-3096-M-47
ナイトブルー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301544
SIC-3096-M-48
シルバー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301560
SIC-3096-M-50
ブラック
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301569
SIC-3096-M-61
アズキ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301578
SIC-3096-M-62
ピクルス
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301587
SIC-3096-M-67
グレープフルーツ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301596
SIC-3096-M-72
リーフグリーン
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301605
SIC-3096-M-75
キャラメル
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301614
SIC-3096-M-82
ブルーライト
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301630
SIC-3096-M-91
アイリス
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301639
SIC-3096-M-95
フォーマルネイビー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301648
SIC-3096-M-96
ダークネイビー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301657
SIC-3096-M-99
グレイ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301666
SIC-3096-M-100
ペールシルバー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301675
SIC-3096-M-104
ダークスチール
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301684
SIC-3096-M-105
スチールブラック
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301700
SIC-3096-M-108
フォッグ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301709
SIC-3096-M-110
コスモス
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301718
SIC-3096-M-117
ビリジアン
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301727
SIC-3096-M-120
オレンジ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301736
SIC-3096-M-122
ライトパープル
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301745
SIC-3096-M-123
スカーレット
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301754
SIC-3096-M-124
バイオレット
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301770
SIC-3096-M-127
ロシアンブルー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301779
SIC-3096-M-132
ビターオレンジ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301788
SIC-3096-M-135
オフホワイト
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301797
SIC-3096-M-141
クラウドグレイ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301806
SIC-3096-M-154
ストロベリーピンク
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301815
SIC-3096-M-157
シェルピンク
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301824
SIC-3096-M-158
ミルク
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301840
SIC-3096-M-180
メロウローズ
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301849
SIC-3096-M-183
ダスクブルー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301858
SIC-3096-M-189
アルバブルー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください