S.I.C.(SHINDO)
リサイクルポリエステルニットコード/6ミリ
肌当たりの良い、柔らかい風合いの編み紐で、多少の伸びがあります。結んだ時にほどけにくく、切っても先端がほつれにくくなっています。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
6
長さ(m)
100
混率(%)
ポリエステル100
入数
1巻 ( 100m)
内容量
1反(100m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66305254
SIC-3240-01
ホワイト
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305270
SIC-3240-03
ベージュ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305279
SIC-3240-12
サンドベージュ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305288
SIC-3240-23
ブルーグレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305297
SIC-3240-24
カラシ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305306
SIC-3240-31
アツシュグレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305315
SIC-3240-34
オリーブグレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305324
SIC-3240-36
ダークブラウン
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305340
SIC-3240-39
ダークグリーン
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305349
SIC-3240-40
ワイン
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305358
SIC-3240-42
レッド
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305367
SIC-3240-43
ガーネット
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305376
SIC-3240-45
コバルトブルー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305385
SIC-3240-47
ナイトブルー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305394
SIC-3240-48
シルバー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305410
SIC-3240-49
チャコール
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305419
SIC-3240-50
ブラック
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305428
SIC-3240-53
ローズレッド
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305437
SIC-3240-71
オリーブ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305446
SIC-3240-74
スモークブラウン
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305455
SIC-3240-76
グリーンティー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305464
SIC-3240-84
オールドネイビー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305480
SIC-3240-85
ムーンライトブルー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305489
SIC-3240-95
フォーマルネイビー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305498
SIC-3240-96
ダークネイビー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305507
SIC-3240-98
ペールグレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305516
SIC-3240-101
レディッシュグレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305525
SIC-3240-102
カーボングレイ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305550
SIC-3240-106
アイボリー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305559
SIC-3240-120
オレンジ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305577
SIC-3240-121
ショッキングピンク
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305595
SIC-3240-125
パープル
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305604
SIC-3240-128
ロイヤルブルー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305620
SIC-3240-132
ビターオレンジ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305629
SIC-3240-134
ダークオリーブ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305638
SIC-3240-136
ライフルグリーン
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305647
SIC-3240-137
グレージュ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305656
SIC-3240-151
ケイコウイエロー
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305665
SIC-3240-153
ケイコウォレンジ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66305674
SIC-3240-00
キナリ
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください