S.I.C.(SHINDO)
ラメコード/5ミリ
ラメ糸を使用しており、美しくキラキラと光る丸紐です。
用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
5
長さ(m)
50
混率(%)
ポリエステル100
入数
1巻 ( 50m)
内容量
1反(50m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66301867
SIC-3096-L-01
ホワイト
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301876
SIC-3096-L-08
ピーチベージュ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301885
SIC-3096-L-12
サンドベージュ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301894
SIC-3096-L-23
ブルーグレイ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301910
SIC-3096-L-24
カラシ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301919
SIC-3096-L-30
セージグリーン
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301928
SIC-3096-L-36
ダークブラウン
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301937
SIC-3096-L-42
レッド
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301946
SIC-3096-L-47
ナイトブルー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301955
SIC-3096-L-48
シルバー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301964
SIC-3096-L-50
ブラック
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301980
SIC-3096-L-61
アズキ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301989
SIC-3096-L-62
ピクルス
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66301998
SIC-3096-L-67
グレープフルーツ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302007
SIC-3096-L-72
リーフグリーン
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302016
SIC-3096-L-75
キャラメル
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302025
SIC-3096-L-82
ブルーライト
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302034
SIC-3096-L-91
アイリス
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302050
SIC-3096-L-95
フォーマルネイビー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302059
SIC-3096-L-96
ダークネイビー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302068
SIC-3096-L-99
グレイ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302077
SIC-3096-L-100
ペールシルバー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302086
SIC-3096-L-104
ダークスチール
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302095
SIC-3096-L-105
スチールブラック
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302104
SIC-3096-L-108
フォッグ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302120
SIC-3096-L-110
コスモス
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302129
SIC-3096-L-117
ビリジアン
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302138
SIC-3096-L-120
オレンジ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302147
SIC-3096-L-122
ライトパープル
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302156
SIC-3096-L-123
スカーレット
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302165
SIC-3096-L-124
バイオレット
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302174
SIC-3096-L-127
ロシアンブルー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302190
SIC-3096-L-132
ビターオレンジ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302199
SIC-3096-L-135
オフホワイト
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302208
SIC-3096-L-141
クラウドグレイ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302217
SIC-3096-L-154
ストロベリーピンク
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302226
SIC-3096-L-157
シェルピンク
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302235
SIC-3096-L-158
ミルク
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302244
SIC-3096-L-180
メロウローズ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302260
SIC-3096-L-183
ダスクブルー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
66302269
SIC-3096-L-189
アルバブルー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください