曜日別特売

SS FRAME MIRROR WITH BRACKET (ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット)

SS FRAME MIRROR WITH BRACKET (ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトンSS FRAME MIRROR WITH BRACKET (ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトンSS FRAME MIRROR WITH BRACKET (ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトン

ステンレスフレームの棚付きミラー
ステンレスのフレームで無駄のないすっきりとしたデザインのミラー。
約10cm幅の棚付きなので、フレグランスやアクセサリーなどちょっとした小物を置いてお使いいただけます。
小さな植物を並べて楽しむのも◎。
毎日向き合う鏡は、飽きることなく使えるシンプルなデザインがベストです。

用途洗面所などに付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4材質304ステンレススチール、ガラス、MDF質量(kg)2.48タイプS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×130棚板寸法(mm)D100内容量1個
注意
※作業を始める前に、各部品が揃っていること、破損が無いことを確認して下さい。
※設置方法については取扱説明書をご確認ください。
※定期的に各部のネジに緩みがないか確認して下さい。ガタつきが生じた場合は、取り付け同様の方法で締め直して下さい。
※本製品設置後は、ぶら下がったり、無理な荷重をかけないで下さい。
※積載物を含め8kg以上の重さに耐えられる場所に設置してください。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスの破損や本体が変形する恐れがあります。また、ガラスが破損した際は直ちにご使用をお止め下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉は使用しないで下さい。
※【安全上のご注意】
※本体各パーツは製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。安全の為、設置時は必ず作業用手袋を着用ください。
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがございます。
※高所への取付け作業が発生します。安全のため必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※十分スペースを取り水平な場所で作業して下さい。また取り付けの際、床や壁を傷つける恐れがありますので布やカーペットの上で作業することをおすすめします。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は壁面の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※中空ボードや梁のない壁面への設置はおやめ下さい。
※小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321650RN-0413
オープン
9,000
9,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする