曜日別特売

PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ)

PADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトンPADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトンPADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトンPADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトンPADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトンPADDED ENVELOPE BAG(パデッドエンべロープバッグ) - ダルトン

耐久性に優れたPCケース
海外の郵便物でよく見かける、クッション性のある封筒の雰囲気をそのまま残したタブレット・ラップトップバッグ。
建材や宇宙服などにも使われているHDPE(高密度ポリエチレン)という素材を使用しているので、軽さ・強度・耐水性に優れています。
バッグの中でかさばらないスリムなサイズも嬉しいポイント。タブレット、パソコン、CD、書類など大切な物を守ってくれます。
クラシックな封筒を思わせるイエローボディ。

用途タブレット、パソコン、CD、書類などの保護材質HDPE、ポリエステルYELLOW内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではございません。
※本製品はノートパソコンの保管用品です。
※本製品の中に角ばった物や尖った物は入れないで下さい。
※本製品を火のそばに放置しないで下さい。
※直射日光が長時間当たる場所での保管は、製品劣化の原因となります。
※本製品は濡れた布等で擦ると、色落ちする恐れがあります。
※本体表面の印刷は、鋭いもので引っ掻くと剥がれる可能性があります。また、長期間折りたたまれた状態で放置されると折り目が残りますのでご注意下さい。
※保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにして下さい。面ファスナーのつきが悪くなる恐れがあります。
※本製品はハンドメイドの為、サイズや縫い方に多少の個体差が生じます。また、ご使用を重ねると糸のほつれが見られる場合がございます。
※本製品の内部に食品を入れないで下さい。汚れの原因となります。
※【お手入れについて】
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き取って下さい。
※洗濯機は使用しないで下さい。
※塩素系漂白剤、乾燥機、アイロン、ドライヤーのご使用はおやめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322334Y925-1247LT13収納可能参考サイズ:Macbookair13、Macbookpro13、1413インチラップトップ340×260
オープン
1,990
2,189(税込)
10日以内出荷
返品不可
66322350Y925-1247LT15収納可能参考サイズ:Macbookair15、Macbookpro1615インチラップトップ382×285
オープン
2,000
2,200(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする