LAUNDRY TROLLEY(ランドリートロリー)

LAUNDRY TROLLEY(ランドリートロリー) - ダルトンLAUNDRY TROLLEY(ランドリートロリー) - ダルトンLAUNDRY TROLLEY(ランドリートロリー) - ダルトン

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒
アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。
一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。
洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。
キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。
場所を選ばず馴染み易いアイボリー、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。

用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など付属品六角レンチ、スパナ材質本体/スチール(粉体塗装)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990×535×375バスケット(mm)【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270内容量1個
注意
※本製品は組み立てが必要になります。
※組み立て前に必ず部品の不足や損傷がないことを確認してください。
※組み立て中にカートを移動させないでください。
※絶対にカートに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
※キャスター部のごみやほこりに注意し、常にスムーズに回転するかご確認ください。
※全てのボルト、ナットが確実に締められているか確認し、定期的に締め直しをおこなってください。
※転倒の恐れがあるため、バランスを見ながら中心部に物を置くようにしてください。
※使用時は常にゆっくり移動させ、コーナーを曲がる際には慎重に曲がってください。
※本来の用途以外の使用は、転倒・破損等の原因となりますのでおやめください。
※湿気のある場所で長期間使用しますと錆びる恐れがあります。
※直射日光・高温多湿な場所を避け、必ず安定した平らな場所でご使用ください。
※フローリング床等の上で使用しますと、設置面にキズが付く恐れがあります。必ずラグやカーペットを敷いて使用ください。
※使用前に埃等を拭き取ってから使用してください。
※ラバーコーティング・ビニールコーティング等の特殊な床では本製品のキャスターに使用している材質の使用に適さないものがあります。必ず、専門の業者にご確認ください。
※本製品を改造しないでください。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所や使用方法には十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322079H20-0143IV
オープン
15,800
17,380(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする