シンプルポールハンガー

シンプルポールハンガー - トレードワンシンプルポールハンガー - トレードワンシンプルポールハンガー - トレードワン

衣類・帽子・カバンを掛けて、お出かけ前の準備をスムーズに!

材質パイプ:鉄、プラパイプ/ジョイント/先端パーツ:ポリプロピレンブラック質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×1640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632408430819
1,980
1,198
1,318(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする