曜日別特売

メガネ型拡大ルーペ

メガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワンメガネ型拡大ルーペ - トレードワン
(3件のレビュー)

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!

材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8319063610473ブラック
1,480
598
658(税込)
当日出荷
8319065410491ワインレッド
1,480
598
658(税込)
当日出荷
6632389010500ホワイト
1,480
589
648(税込)
当日出荷
6632387410499ネイビー
1,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6632387410499831906361047310499 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190636メガネ型拡大ルーペトレードワン1個
598
税込658
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: バイクメンテナンス等
有限会社やよい園芸

顔にフィットするので、頭を下にしてのぞき込むような姿勢でもメガネがずれません。
この価格なら、油まみれの手で触れても気になりません。

2026-02-02
用途: 手元作業時
サービス業

通常のメガネでは拡大率小さくて難儀していたが、これを重ねて着用することで解決した。ただ締め付けが強過ぎる。慣れるまで我慢する か。

2025-06-14
用途: 細かい作業や読書など
医療・福祉・介護関連業

価格の割にしっかりしていて多少動いてもズレることがなく
作業時に使いやすい
見やすいが焦点が合う範囲は狭い
しかしルーペとは元来そういう物なのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする