ベビーカステラメーカー

ベビーカステラメーカー - サンリオベビーカステラメーカー - サンリオベビーカステラメーカー - サンリオベビーカステラメーカー - サンリオ

サンリオキャラクターズベビーカステラメーカーは本体のプレートに加え、別売りで替えプレートも販売。別売りのプレートを使うことで様々なキャラクターのベビーカステラを焼くことができます。
使い方も簡単!生地を型に流し込んで2~3分待つだけ。一度に5個の可愛いベビーカステラが出来上がります。
親子で楽しいおやつ作りに、女子会にもおすすめ。

質量(g)本体:850、プレート:160適合年齢(歳)12以上内容量1台
注意
※やけどの恐れがあるため、お子様のみでのご使用はお控えください。
※替えプレートをご用意いただく際は本体型番ABS15Aに適合のプレートをご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327347SL05SR-003CNシナモンロール本体:21×13.3×9.5、プレート:12×13×1
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66327356SL05SR-003MMマイメロディ21×13.3×9.5、プレート:12×13×1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする