曜日別特売

ペイントマーカ―プロ用中字袋

ペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋 - サクラクレパス

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。
インク量が多いので、長く書けます。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字内容量1本
全8種類を絞り込む
インク色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328257KPMK-M19アカH
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66328266KPMK-M25アオH青色
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66328275KPMK-M49クロH
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66328284KPMK-M50シロH
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66328300KPMK-M302レモンH蛍光黄
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66328309KPMK-M320ピンクH蛍光ピンク
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66328449KPMK-M29ミドリH
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66328458KPMK-M53ギンH
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする