ツボサン
木彫CP 平 極細
まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。
ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途
木等の軟質材切削加工。
材質
SK材相当
形状
平
寸法(mm)
16×4
タイプ
150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当
目の粗さ
【木柄付/目種】木彫極細目
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護眼鏡等を着用して下さい。ハンドル部分にガタつきが無いことを確認して下さい。ヤスリを無理にこじったり、ハンマー代わりに叩いたりしないで下さい。折れることがあり危険です。目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。保管時には切粉はブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭いた後、粘度の低い油を薄く塗って保管下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66329420
TM-11 150mm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください