曜日別特売

精密ヤスリ 140mm 角

精密ヤスリ 140mm 角 - ツボサン

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
滑りにくい樹脂グリップです。

用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。材質SK材相当形状全長(mm)140目の粗さ精密目適合材鉄、軽金属、プラスチック内容量1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護眼鏡等を着用して下さい。ハンドル部分にガタつきが無いことを確認して下さい。ヤスリを無理にこじったり、ハンマー代わりに叩いたりしないで下さい。折れることがあり危険です。目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。保管時には切粉はブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭いた後、粘度の低い油を薄く塗って保管下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66329255SN-4
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする