ツボサン
チェンソーヤスリ 収納袋付
チェンソー刃の刃研ぎ修正に使用する、持ち運び便利な収納袋付きのヤスリです。
持ち運びに便利な収納袋入りのチェンソー用ヤスリです。
用途
チェンソー刃の切味の回復。
仕様
オレゴン刃:34LG・91S・91SG・90SG・90PX
材質
グリップ:樹脂製
直径(Φmm)
4.5
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。また、キズがつくと困る物・新品の刃物・切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。
※安全の為、作業中は保護手袋・保護眼鏡等を着用して下さい。
※ハンドル部分にガタつきが無いことを確認して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマー代わりに叩いたりしないで下さい。折れることがあり危険です。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。保管時には切粉はブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭いた後、粘度の低い油を薄く塗って保管下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66329386
CS-45 4.5MM
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください