サクラクレパス
ホワイトボードマーカー赤 裸
中字、太字の使い分けができるツインタイプです。
太字は角チップで様々な線が書けます。
用途
ホワイトボードへの筆記。
材質
軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維、インキ:油性アルコール
タイプ
ツイン
インク色
赤
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字・太字
内容量
1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66328187
WBK-T #19アカ
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください