ツボサン
細工用10本型 半丸 中目
一般金属加工用のヤスリです。
鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途
一般金属加工用のヤスリ。
仕様
ソフトグリップ付
材質
本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状
半丸
タイプ
【目種】複目
刃長(mm)
85
目数
【ヤスリ】23CUT/cm
内容量
1本
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66329079
K-102
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください