曜日別特売

ポイントヤスリ 平135mm

ポイントヤスリ 平135mm - ツボサン

一般金属加工用のヤスリです。
鉄等の一般金属の切削加工に使用します。

用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目内容量1本
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66329350PH-135
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする