チタンDヤスリ215 3本組

チタンDヤスリ215 3本組 - ツボサン

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。
普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。
基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。
通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。

用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。粒度【ダイヤモンド】150相当形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当セット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ全長(mm)215組数3本内容量1個
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。ダイヤの剥離の原因となりますので、強く押し当てて研がないで下さい。
※刃こぼれやダイヤの剥離の原因となりますので、ヤスリを刃物に対して垂直にして使用しないで下さい。
※アルミ・銅・真鍮など、柔らかい金属には使用しないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護めがね等を着用して下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。
※新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328720TDF-SET【ダイヤモンド】150相当215
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする