ツボサン
細工用ヤスリ 5本型平 油目
市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。
プロが使用する頻度の高いヤスリです。
用途
鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。
仕様
手になじみ易い樹脂製グリップ
材質
母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。
形状
平
タイプ
【目種】油目
サイズ(mm)
215
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。ダイヤの剥離の原因となりますので、強く押し当てて研がないで下さい。
※刃こぼれやダイヤの剥離の原因となりますので、ヤスリを刃物に対して垂直にして使用しないで下さい。
※アルミ・銅・真鍮など、柔らかい金属には使用しないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護めがね等を着用して下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。
※新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66329289
K-066
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください