曜日別特売

チタンダイヤヤスリ215 平

チタンダイヤヤスリ215 平 - ツボサン

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。
通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。
普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。

用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215内容量1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。ダイヤの剥離の原因となりますので、強く押し当てて研がないで下さい。
※刃こぼれやダイヤの剥離の原因となりますので、ヤスリを刃物に対して垂直にして使用しないで下さい。
※アルミ・銅・真鍮など、柔らかい金属には使用しないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護めがね等を着用して下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。
※新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328738TDF-F
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする