曜日別特売

石筆 太角(2分角)

石筆 太角(2分角) - たくみ

鉄材・コンクリート・アスファルトなどへのマーキングに適しています。
水に濡れても消えにくいマーキング材です。

用途建築用マーカー。材質本体:ろう石形状太角寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【石筆】6.4×6.4×80入数(本)50内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※衝撃や強い力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327925フトカク 50ポンイリ
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする