曜日別特売

防犯カメラ取付四角ボックス

防犯カメラ取付四角ボックス - 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス - 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス - 未来工業
(1件のレビュー)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP内容量1個
注意
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。1kg以上の場合は、ねじセットをご使用ください。ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FWT)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66377930PV4B-2010FKブラック
10,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
66377948PV4B-2010FMミルキーホワイト
9,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66377948
2025-09-18
用途: 防犯カメラ取付け
建設業・工事業

蓋が開き取り付けやすい
色目が壁とあっていてよい
カメラの配線処理がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする