曜日別特売
PV4B-2010FM 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業 66377948

 

PV4B-2010FM 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業 66377948
PV4B-2010FM 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業 66377948

防犯カメラ取付四角ボックス

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ミルキーホワイト
内容量1個注文コード66377948品番PV4B-2010FM
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

用途
防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
色
ミルキーホワイト
材質(本体)
ABS
適合コネクタ
2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
注意
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。1kg以上の場合は、ねじセットをご使用ください。ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FWT)をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66377948
2025-09-18
用途: 防犯カメラ取付け
建設業・工事業

蓋が開き取り付けやすい
色目が壁とあっていてよい
カメラの配線処理がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする