未来工業
Eモール(テープ付)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途
テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
材質(本体)
ABS
長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.75
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66377659
EML-1KT
1袋(10本)
Φ7.7以下の通信線・ケーブル/VVF 1.6×3C-1条 2.6×2C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-2条)/同軸ケーブル(5C-FB-1条)/インドア光ケーブル2条
黒
1号
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
66377677
EML-1TT
1袋(10本)
Φ7.7以下の通信線・ケーブル/VVF 1.6×3C-1条 2.6×2C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-2条)/同軸ケーブル(5C-FB-1条)/インドア光ケーブル2条
チョコレート
1号
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
66377695
EML-2KT
1袋(10本)
Φ7.7以下の通信線・ケーブル/VVF2.0×3C-1条 2.6×2C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-2条)/インドア光ケーブル4条
黒
2号
¥
5,400
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
当日出荷
66377720
EML-2TT
1袋(10本)
Φ7.7以下の通信線・ケーブル/VVF2.0×3C-1条 2.6×2C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-2条)/インドア光ケーブル4条
チョコレート
2号
¥
5,400
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
66377738
EML-3KT
1袋(10本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)/同軸ケーブル(7C-FB-1条)
黒
3号
¥
8,700
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
66377756
EML-3TT
1袋(10本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)/同軸ケーブル(7C-FB-1条)
チョコレート
3号
¥
8,700
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
66377774
EML-4GT
1袋(5本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
グレー
4号
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
66377790
EML-4KT
1袋(5本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
黒
4号
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
66377799
EML-4MT
1袋(5本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
ミルキーホワイト
4号
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
66377808
EML-4TT
1袋(5本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
チョコレート
4号
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
66377817
EML-4WT
1袋(5本)
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
カベ白
4号
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください