未来工業
トリッパーCV2
ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
用途
トリッパーCV2型用替刃です。
適合
トリッパーCV2型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379147
TOR-CV200
青
単心:200
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
66379190
TOR-CV250
黒
単心:250
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
66379269
TOR-CV325
赤
単心:325
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表