未来工業
トリッパーEE
ワンタッチで交換できるトリッパーEE型用の替刃です。
用途
トリッパーEE型用替刃です。
適合
トリッパーEE型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379348
TOR-EE100
黒
高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:100
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66379384
TOR-EE22
グレー
高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:22
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
66379409
TOR-EE38
黄色
高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
66379427
TOR-EE60
青
高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:60
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表